Compatible con |
Caja SLB tamaño 3 |
Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado) |
109 mm |
Material |
Acero, inoxidable |
Longitud |
21 mm |
Anchura |
292 mm |
Color |
Plata |
Longitud exterior de la base |
21 mm |
Ancho interior |
292 mm |
Longitud (base interna) |
21 mm |
Peso del producto (por artículo) |
285.750 g |
Altura |
109 mm |
Longitud x longitud exterior de la base |
21 x 21 mm |
Longitud x anchura x altura |
21 x 292 x 109 mm |
Catálogo General |
5581212010 |