Conjunto de vasos para sensor de temperatura de gases de escape

Ref.: 1952004321
Ver todas las versiones

SENSOR-TEMPERATURA-NOX-RENAULT-DACIA

Descripción

SENSOR-TEMPERATURA-NOX-RENAULT-DACIA
Conjunto de vasos para sensor de temperatura de gases de escape
Para la retirada e instalación sin daños de sensores de temperatura de gases de escape en motores Renault/Dacia 1.5 y 1.6 dCi

Transmisión de fuerza antideslizante

  • El perfil hexagonal garantiza la transmisión de fuerza antideslizante incluso con la herramienta firmemente fijada

Accionamiento flexible

  • Doble entrada, ya sea lateralmente con llave de boca SW19 o desde la parte trasera con una carraca de 1/2 pulg.

Trabajo libre de daños

  • El diseño ranurado de ambas tuercas especiales permite guiar el cable hacia fuera desde un lado y, por lo tanto, no se daña

  • Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III

  • Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II

  • Códigos de motor K9K/R9M (1.5dCi + 1.6dCi)

  • por ejemplo, sensor Renault OEM 22 65 891 53R/22 65 823 54R

  • y Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (por ejemplo, Vito + Citan)

Material

Acero de herramientas
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

19 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

368.000 g
Más Información
Scroll to top