Sensor de movimiento de 12–24 V

Ref.: 096380 059
Ver todas las versiones

SENSOR-DE-MOVIMIENTO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SENSOR-DE-MOVIMIENTO
Sensor de movimiento de 12–24 V
Para conectar y controlar la iluminación adicional en vehículos, furgonetas, vehículos de respuesta a emergencias, etc.
  • Se puede establecer un tiempo de retardo de 7 segundos a 10 minutos
  • Circuito electrónico: no hay circuito de relé

Profundidad

35 mm
Más Información

Número de salidas

2 Uds
Más Información

Nivel de potencia

360 W
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Catálogo General

096380059

Ficha Técnica

643215261.pdf
Scroll to top