Par sensomático de travesías

Ref.: F121100286
Ver todas las versiones
SENSOM-GUID-FRAMESIDES-1170MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SENSOM-GUID-FRAMESIDES-1170MM
Par sensomático de travesías
Incluye cable pasamuros

Combinación 2 en 1

  • Sistema de apertura electromecánico con cierre suave. Apertura y cierre con la máxima facilidad. Con sistema de amortiguación mecánica
  • El cajón se abre mediante un soporte electrónico
  • Cierre suave

Sensomatic

  • Para comenzar la apertura, golpee suavemente el panel delantero o tire de él en cualquier punto
  • Una única fuente de alimentación proporciona corriente a hasta 30 sistemas de apertura
  • Permite tocar hasta tres cajones al mismo tiempo
  • La menor profundidad de instalación del mercado: se monta entre el panel trasero del cajón y la unidad

Fácil de instalar

Cableado mínimo: enchufar y listo


Un único sistema de apertura para cajones de cualquier peso y de hasta 1200 mm de anchura

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

1170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1705.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F121100286

Ficha Técnica

32407213.pdf

Ficha Técnica

32407214.pdf

Ficha Técnica

32407215.pdf

Ficha Técnica

32407216.pdf

Ficha Técnica

32407217.pdf
Scroll to top