Surtido de tornillos con cabeza avellanada y hexágono interior

Ref.: 5964008900
Ver todas las versiones
SCR-CS-SYSKO-ISO10642-(A2K)-635PCS

Descripción

SCR-CS-SYSKO-ISO10642-(A2K)-635PCS
Surtido de tornillos con cabeza avellanada y hexágono interior
635 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. ISO 10642
Acero cincado 010.9, pasivado en azul (A2K)

Tornillo con cabeza avellanada con hexágono interior

  • M6 x 12-25 mm
  • M8 x 16-30 mm
  • M10 x 25-40 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Resistencia a la tracción

0 N/mm²
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

635 Uds
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5433.000 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información
Scroll to top