Sellador para ingletes

Ref.: 08925852
Ver todas las versiones

SELLADOR-PARA-INGLETES-500G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR-PARA-INGLETES-500G
Sellador para ingletes
Para el correcto sellado de ingletes de ventanas

Características

  • Sellador adhesivo en base acuosa para el sellado de ingletes en ventanas de Aluminio (lacado o anodizado), PVC y madera.
  • Blanco al aplicar, se vuelve traslúcido al secar (1 hora en capa fina).

Ventajas

  • Muy buena adherencia sobre el aluminio (lacado, anonizado), madera y PVC.
  • Buena resistencia a los rayos ultravioletas.
  • Buena resistencia al agua.
  • No huele y se limpia fácilmente con agua.
  • Sin disolventes.

Beneficios

  • Evitamos fugas de calor o frío por el inglete de la ventana.
  • Evitamos silbidos molestos e indeseables a través del inglete.

Se aplica a una cara del inglete y la aplicación debe hacerse extendiendo el producto sobre una superficie plana e impregnando el inglete. Antes de hacer la unión, limpiar el rebose con un paño húmedo. El producto seca totalmente entre una semana y diez días. A partir de ese momento el inglete quedará totalmente estanco.

Materiales para pegar

Aluminio (metal)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Limitado
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

60 °C
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

1 N/mm²
Más Información

Contenido sólido

50 %
Más Información

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Resistencia térmica

1.5 N/mm²
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

10 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

6 h
Más Información

Elongación de ruptura máxima

0 %
Más Información

Condiciones de tiempo de procesamiento

de 10°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

antes del endurecimiento, DIN 53479
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Tiempo de curado

24 h
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

60 °C
Más Información

Tamaño máximo del espacio de pegado

0 mm
Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/d
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

dependiendo del espesor de la capa
Más Información

Bajas emisiones

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Punto de ablandamiento

80 °C
Más Información

Temperatura de transición vítrea

18 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.5 N/mm²
Más Información

Condiciones de viscosidad

Brookfield
Más Información

Condición de características del flujo

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Grosor óptimo de la capa adhesiva

0.05 mm
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Dependiendo de la capacidad de absorción del sustrato
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

35 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

6 h
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Viscosidad/consistencia

Película líquida
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie firme, seca, libre de polvo y grasa
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

35 °C
Más Información

Contracción máxima del volumen

50 %
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Botella de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C y en áre
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida
Más Información

Resistencia inicial

3 h
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Vida de trabajo

30 años
Más Información

Resistencia final mínima

24 h
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

1.5 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

A1 - No inflamable
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

450 g/m²
Más Información

Condiciones de valor de pH

Emulsión
Más Información

Valor de pH

7,5-8,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

525.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia/condición

Película líquida Brookfield
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,03 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,5-8,5 / Emulsión
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / superficie firme, seca, libre de polvo y gra
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel/condiciones

20 min / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Tiempo de curado/condiciones

24 h/ dependiendo del espesor de la capa
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

1 mm/d / Dependiendo de la capacidad de absorción del sustra
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

10 hasta 35 °C
Más Información

Declaración de producto

627491883.pdf

Catálogo General

08925852

Ficha Técnica

32405729.pdf

Hoja de datos de seguridad

05022786.PDF
Scroll to top