Sellador

Ref.: 089322504
Ver todas las versiones
SELLADOR MS POLIMERO TERRACOTA 310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR MS POLIMERO TERRACOTA 310ML
Sellador
Dichtfix
Sellador rociable con base de polímero MS para restaurar la textura original después de realizar trabajos de reparación por accidente.

Gama de adhesivos muy amplia

Se adhiere a una amplia gama de superficies, incluso sin una capa de imprimación.

Dureza High Shore A

El material es resistente a cargas mecánicas.

Alta resistencia a la tracción y alargamiento de rotura

La costura también soporta fuertes movimientos/alargamientos.

Resistente a la radiación UV

Excelente comportamiento al paso del tiempo, incluso cuando las costuras no están pintadas.

"Mojado sobre mojado" se puede cubrir con pintura

Sin isocianato ni silicona


El material de base debe estar limpio, seco y libre de grasa. El sellador Dichtfix se aplica con una pistola neumática especial. Las texturas y los espesores de capa necesarios vienen determinados por la distancia al objeto o la presión del aire. Para más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Sellado de costuras con sustitución de piezas en el compartimento del motor, el maletero, los bajos, muelles de suspensión y pasos de rueda.


No se adhiere a PP/PE/PTFE. Dichtfix no debe entrar en contacto con materiales de PU frescos (no curados). Al cubrirlo con pinturas metálicas, debe aplicarse una imprimación de bloqueo. Debido al gran número de sistemas de pintura, recomendamos realizar pruebas preliminares.

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Base química

Polímero MS
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Terracota
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

500 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.44 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

25 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Sin isocianato

Sí
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Peso del contenido

447 g
Más Información

Condiciones de compatibilidad de revestimiento

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

501.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasHumedad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,44 g/cm³ / a 23°C
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel/condiciones

25 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado de alérgenos

578969493.pdf

Catálogo General

089322504

Ficha Técnica

32405668.pdf
Scroll to top