Sellador hidráulico de baja resistencia

Ref.: 0893545050
Ver todas las versiones
SELLADOR-DE-HIDRAULICA-50GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR-DE-HIDRAULICA-50GR
Sellador hidráulico de baja resistencia
Para el sellado de conexiones de tornillo neumáticas e hidráulicas sometidas a altas cargas. Con conexiones atornilladas, hasta la presión de estallido de la tubería/manguera

Baja resistencia, lo que hace que resulte fácil de eliminar

Excelente resistencia a todos los líquidos hidráulicos y combustibles

Elevado grado de seguridad, ya que permite prevenir las deficiencias debidas a la disolución del producto.

Secado rápido, incluso a bajas temperaturas

El mínimo tiempo de inactividad de los equipos

Sellado al 100 %

Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.

Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles

Sin silicona, sin disolventes y sin aceite

Sistema DOS:

  • Práctico manejo con una sola mano gracias al práctico cierre de giro, que permite sujeción con una mano en todo momento
  • El sistema de dispensación ajustable de forma continua permite regular la dispensación para adaptarse a la aplicación y así reducir al máximo el consumo y los costes
  • Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total, sin que quede nada en la boca de dispensación

Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para sellar uniones atornilladas en equipos neumáticos e hidráulicos de hasta 200 bares, con conexiones de tornillo sometidas a tensiones previas de hasta la presión de estallido del tubo o la manguera. Especialmente diseñado para el uso con sistemas de fluidos a alta presión en la industria automotriz y de vehículos comerciales, fabricación de metales y herramientas, construcción naval, construcción de máquinas y motores, construcción eléctrica y electrónica.


  • Gracias al potente efecto acelerante del cobre o las aleaciones de cobre, el sellador puede empezar a endurecerse durante el proceso de sellado. Este hecho puede causar microgrietas, que pueden ocasionar fugas en el futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar pruebas preliminares para garantizar el proceso si se utiliza un sello hidráulico con PTFE en conexiones que contengan cobre y que entren en contacto con agua a partir de 40 °C a largo plazo. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación y el proceso de adhesión en particular.

  • Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Base química

Éter de ácido metacrílico
Más Información

Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la compresió

de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Solidez funcional mínima

2 h
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Condiciones de par de arranque

DIN EN 15865
Más Información

Viscosidad mínima

14000 mPas
Más Información

Fuerza inicial máxima

30 min
Más Información

Viscosidad máxima

20000 mPas
Más Información

Par predominante máximo

3 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 2/2,5 rpm
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia final máxima

24 h
Más Información

Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión

1 N/mm²
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o
Más Información

Par predominante mínimo

0 Nm
Más Información

Resistencia inicial máxima

40 min
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Par de arranque mínimo

5 Nm
Más Información

Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión

5 N/mm²
Más Información

Solidez funcional máxima

3 h
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

42 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Capacidad máxima de relleno de huecos

0.15 mm
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Par de arranque máximo

10 Nm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Adecuado para

Diámetro de rosca máximo R 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura máxima de la separación

0.15 mm
Más Información

Resistencia final mínima

12 h
Más Información

Condiciones de par predominante

DIN EN 15865
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

1-5 N/mm²
Más Información

Densidad/condiciones

1,2 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Par predominante mínimo/máximo

0-3 Nm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 150 °C
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

12 h-24 h
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

1-5 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Par de arranque mínimo/máximo

5-10 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

2-3 h
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima

30-40 min
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

14000-20000 mPas
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

14000-20000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 2/2,5 rp
Más Información

Área de descargas

562016663.pdf

Declaración de producto

579005473.pdf

Catálogo General

0893545050

Ficha Técnica

32405681.pdf

Hoja de datos de seguridad

05408644.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top