SELLADOR BARRERA W-YODO 10KG

Ref.: 0893762017
Ver todas las versiones
SELLADOR BARRERA W-YODO 10KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR BARRERA W-YODO 10KG

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Peso del contenido

10 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.450 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893762017

Ficha Técnica

32406415.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top