Sellador acrílico

Ref.: 08921671
Ver todas las versiones
SELLADOR ACRILICO GRIS 310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR ACRILICO GRIS 310ML
Sellador acrílico
Para el sellado de juntas interiores con baja absorción de movimiento
  • Excelente adherencia con pinturas y enlucidos de uso comercial; puede pintarse y enlucirse una vez aplicado
  • El producto presenta un amplio rango de aplicaciones y es adecuado para juntas interiores sometidas a baja dilatación
  • Libre de siliconas
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV

  • El material de base debe soportar la carga, estar limpia, seca y sin restos de grasa, óxido y agua

  • La adhesión se puede mejorar en superficies absorbentes o porosas utilizando una imprimación de adhesión, por ejemplo, una imprimación de silicona

  • Consulte las instrucciones de procesamiento en nuestras directrices para selladores

  • Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos

Para sellar grietas y daños en yeso y hormigón.


  • No apto para su uso en juntas de construcción de acuerdo con DIN 18540

  • Dado el gran número de formulaciones de pintura y acristalamiento, es necesario realizar pruebas preliminares para descartar posibles interacciones

  • Tenga cuidado con las uniones de sellante que se hayan pintado enteras. Estas superficies tienden a agrietarse cuando se producen movimientos en la junta, ya que la pintura aplicada suele ser menos elástica que el sellador y puede provocar la formación de grietas.

  • La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura de aplicación, las condiciones meteorológicas y la humedad del sustrato. En condiciones frías y húmedas, el secado se prolonga mucho

  • Las dimensiones de la junta deben respetarse; en particular, las juntas anchas deben rellenarse previamente con una varilla de soporte de PE

  • Puede producirse decoloración en aquellas maderas que contienen ácido tánico.

  • No debe utilizarse junto con cintas de sellado precomprimidas

  • Este producto no es apto para pegar ni rellenar oquedades

  • Debido a la amplia variedad de formulaciones de pintura y acristalamiento disponibles, deben realizarse pruebas propias en el área de aplicación, especialmente en pinturas de resina alquídica y aluminio lacado

  • Durante la fase de curado debe garantizarse una ventilación adecuada

  • Un grosor del revestimiento más alto ampliará el tiempo de secado

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Leve olor
Más Información

Elongación de ruptura mínima

136 %
Más Información

Base química

Dispersión de resina acrílica
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.64 g/cm³
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Estándar EN

15651-1
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

12 %
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Absorción del movimiento continuo

10 %
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de heladas
Más Información

Resistencia a la tracción

0.13 N/mm²
Más Información

Peso del contenido

487 g
Más Información

Dureza Shore A

43
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.25 N/mm²
Más Información

Valor de pH

8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

574.629 g
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca, seca y protegida de
Más Información

Normas

EN 15651-1
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Dop

574309575.pdf

Catálogo General

08921671

Ficha Técnica

32405641.pdf

Hoja de datos de seguridad

05371295.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top