Sellador acrílico

Ref.: 08921691
Ver todas las versiones
SELLADOR-ACRILICO-BLANCO-600ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR-ACRILICO-BLANCO-600ML
Sellador acrílico
Para el sellado de juntas interiores con baja absorción de movimiento
  • Excelente adherencia con pinturas y enlucidos de uso comercial; puede pintarse y enlucirse una vez aplicado
  • El producto presenta un amplio rango de aplicaciones y es adecuado para juntas interiores sometidas a baja dilatación
  • Libre de siliconas
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV

  • La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

  • Una imprimación, por ejemplo con Imprimación para silicona, mejora la adherencia en superficies absorbentes o porosas

  • Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores". Hay más información en la ficha técnica.

Para sellar grietas y daños en yeso y hormigón.


  • No apto para su uso en juntas de construcción de acuerdo con DIN 18540

  • Dado el gran número de formulaciones de pintura y acristalamiento, es necesario realizar pruebas preliminares para descartar posibles interacciones

  • Tenga cuidado con las uniones de sellante que se hayan pintado enteras. Estas superficies tienden a agrietarse cuando se producen movimientos en la junta, ya que la pintura aplicada suele ser menos elástica que el sellador y puede provocar la formación de grietas.

  • La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura de aplicación, las condiciones meteorológicas y la humedad del sustrato. En condiciones frías y húmedas, el secado se prolonga mucho

  • Las dimensiones de la junta deben respetarse; en particular, las juntas anchas deben rellenarse previamente con una varilla de soporte de PE

  • Puede producirse decoloración en aquellas maderas que contienen ácido tánico.

  • No debe utilizarse junto con cintas de sellado precomprimidas

  • Este producto no es apto para pegar ni rellenar oquedades

  • Debido a la amplia variedad de formulaciones de pintura y acristalamiento disponibles, deben realizarse pruebas propias en el área de aplicación, especialmente en pinturas de resina alquídica y aluminio lacado

  • Durante la fase de curado debe garantizarse una ventilación adecuada

  • Un grosor del revestimiento más alto ampliará el tiempo de secado

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Leve olor
Más Información

Elongación de ruptura mínima

250 %
Más Información

Base química

Dispersión de resina acrílica
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.6 g/cm³
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Relación de mezcla

Proporción de mezcla de sellador acrílico y agua = 1:1 a 1:5
Más Información

Absorción del movimiento continuo

5 %
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Contenedor

Bolsa
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

960 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

para película de 2 mm
Más Información

Dureza Shore A

50
Más Información

Requiere tratamiento previo de la superficie

Sobre superficies porosas o absorbentes
Más Información

Valor de pH

7-9
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

955.950 g
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasPaso del tiempo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,6 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a 20°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

1 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Dop

574309575.pdf

Catálogo General

08921691

Ficha Técnica

32405641.pdf

Hoja de datos de seguridad

05163235.PDF

Y12014041002000022379920e33e41a4

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top