Contratuerca, poliamida

Ref.: 096785 111
Ver todas las versiones
-SECHSKANT-GEGENMUTTER PA SW PG11

Descripción

-SECHSKANT-GEGENMUTTER PA SW PG11
Contratuerca, poliamida
PG
  • Para una fijación firme de prensestopas y accesorios
  • Fabricado en Alemania

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 GF30
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 11
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Longitud de rosca

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.450 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top