Arandela de seguridad

Ref.: 0490130
Ver todas las versiones
SEARN-DIN6799-(PHR)-D30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEARN-DIN6799-(PHR)-D30
Arandela de seguridad
Para ejes, DIN 6799, acero fosfatado

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

32 mm
Más Información

Formulario

AR
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

52.6 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

42 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Diámetro interno

25.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

30 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

32-42 mm
Más Información
Scroll to top