Banda de lija de vellón

Ref.: 0585710400
Ver todas las versiones
SDBELT-NWOVN-G400VERYFINE-6X533
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SDBELT-NWOVN-G400VERYFINE-6X533
Banda de lija de vellón
Para limadora eléctrica
Para mateado, calandrado y acabado de construcciones de tuberías utilizando la limadora eléctrica.

Vellón abrasivo reforzado con nailon, con portador de tela cosida

Alta resistencia al desgarro, rectificado uniforme, resistente al agua y al estiramiento.


Acero inoxidable, acero, latón, cobre y aluminio

Base adhesiva

PUR
Más Información

Longitud

533 mm
Más Información

Diseño

Muy fino
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

400
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina púrpura
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 g
Más Información

Anchura x longitud

6 mm x 533 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585710400

Ficha Técnica

32405612.pdf
Scroll to top