Banda de vellón, resellable

Ref.: 058540 180
Ver todas las versiones
SDBELT-NWOVN-G180MEDIUM-40X600

Descripción

SDBELT-NWOVN-G180MEDIUM-40X600
Banda de vellón, resellable
Con base de gamuza y cierre de gancho y bucle para trabajos de mateado, bruñido, pulido, igualación en zonas de cambio, eliminación de capas de óxido y eliminación de decoloración.

Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.

Longitud

600 mm
Más Información

Diseño

Intermed.
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.600 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 600 mm
Más Información
Scroll to top