Información adicional:
Cuadradillo exterior ranurado para montaje mediante llave o destornillador.
Material |
PP |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Color |
Negro |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
130 °C |
Profundidad de inserción |
12 mm |
Diámetro nominal |
2 in |
Tipo de rosca |
G |
Ancho de llave |
27 mm |
Diámetro exterior |
72 mm |
Otro estándar |
GPN 710 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
17.549 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Altura |
25 mm |
Normas |
GPN 710 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
G2 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
05987102 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_05987102 |