Tapón roscado GPN 710

Ref.: 059871012
Ver todas las versiones
SCRPLG-GPN710-G12IN-BLACK

Descripción

SCRPLG-GPN710-G12IN-BLACK
Tapón roscado GPN 710
Para rosca de tubo
Polipropileno (PP), negro

Información adicional:

Cuadradillo exterior ranurado para montaje mediante llave o destornillador.

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

130 °C
Más Información

Profundidad de inserción

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 710
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Normas

GPN 710
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G1/2
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top