Tapón roscado GPN 700

Ref.: 059870230
Ver todas las versiones
SHRBSTO-GPN700-M30-GELB

Descripción

SHRBSTO-GPN700-M30-GELB
Tapón roscado GPN 700
Para roscas métricas
Polietileno (PE-HD), amarillo

Información adicional:

Adecuado para una variedad de roscas interiores métricas.

El cabezal antideslizante para montaje manual dispone de una ranura adicional hasta tamaños medios para facilitar el montaje también mediante destornillador.

Material

HDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Profundidad de inserción

17.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

35.4 mm
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 700
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Normas

GPN 700
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top