Tapón roscado GPN 700

Ref.: 059878034
Ver todas las versiones
AIR GPN700 G34IN YELLOW

Descripción

AIR GPN700 G34IN YELLOW
Tapón roscado GPN 700
Para rosca de tubo
Polietileno (PE-HD), amarillo, para rosca de tubo

Información adicional:

Adecuado para una variedad de roscas interiores métricas.

Cabeza antideslizante para montaje manual; incorpora además una ranura adicional para tamaños hasta intermedios para el montaje con destornillador.

Material

HDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Profundidad de inserción

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

3/4 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Diámetro exterior

31.5 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 700
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.150 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

GPN 700
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G3/4
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top