Tornillos con cabeza avellanada, tornillos con cabeza cilíndrica, tuercas hexagonales y arandelas

Ref.: 5964004000
Ver todas las versiones
SCRNT-SET-DIN84125934963-A2K-SYSK

Descripción

SCRNT-SET-DIN84125934963-A2K-SYSK
Tornillos con cabeza avellanada, tornillos con cabeza cilíndrica, tuercas hexagonales y arandelas
Surtido en maletín de sistema 4.4.1, 1200 piezas.
DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125, acero 4.8 cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1200 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4130.000 g
Más Información
Scroll to top