Racor final BSP

Ref.: 0866510052
Ver todas las versiones

DIN94 90º EN CODO ROSCA BSPT 5LL-1/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN94 90º EN CODO ROSCA BSPT 5LL-1/8"
Racor final BSP
GE/E, pulgadas

Conexión de rosca recta

  • Con sellado elástico
  • Pulgadas

Rosca de conexión

G 1/8 inch - 28
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

100 bar
Más Información

Catálogo General

0866510052

Ficha Técnica

98470732.pdf

Ficha Técnica

98470733.pdf

Ficha Técnica

98470735.pdf

Ficha Técnica

98470736.pdf
Scroll to top