Fijadores de rosca

Ref.: 0877100002
Ver todas las versiones
SCRHOLD-IDENTIFICATIONSYSTEM-M8

Descripción

SCRHOLD-IDENTIFICATIONSYSTEM-M8
Fijadores de rosca
Incluye tapa de plástico para identificar sistemas y equipos en combinación con placas de 100 x 50 mm.

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Anchura

52 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.2 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.920 g
Más Información

Longitud x anchura

102 x 52 mm
Más Información
Scroll to top