Diámetro de anclaje |
5 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
12 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
7 mm |
Diámetro nominal |
3.6 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Diámetro exterior |
11.6 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
7.5 kg |
Peso del producto (por artículo) |
2.000 g |
Diámetro interno |
6 mm |
Diámetro del vástago |
2.8 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
WOTHR3,6 |
Catálogo General |
5067000007 |