Tornillo WG-Fix, cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 0189306345
Ver todas las versiones
SCRDWL-HILO-WGFIX-AW20-(ZN)-6,3X45

Descripción

SCRDWL-HILO-WGFIX-AW20-(ZN)-6,3X45
Tornillo WG-Fix, cabeza avellanada gota de sebo
Anclaje de tornillo universal con cabeza avellanada de gota de sebo para una fijación secundaria rápida y sencilla en piedra maciza y cartón yeso
  • Montaje rápido y fácil
  • Impronta AW para una mayor vida útil de la broca, una transmisión de fuerza mejorada y ninguna fuerza de expulsión
  • Cabeza avellanada gota de sebo para avellanado fácil y limpio
  • La rosca Hilo proporciona una mayor fuerza de giro
  • El paso de rosca alto permite un atornillado rápido.

  • Adecuado para usar en ladrillo de arcilla, ladrillo silicocalcáreo macizo y cartón yeso

  • Para fijar barras de cortina, rodapiés, marcos de fotos, accesorios de baño y cocina, etc.

Se atornilla con una carga adicional alta, una baja velocidad de rotación y un limitador de par. Deje de atornillar una vez que el tornillo esté firmemente asentado. Inserte el tornillo en el cartón yeso sin necesidad de pretaladrar.


70

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

1.0 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

16 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6.3 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

45 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

6.5 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

4 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

6.5 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.592 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaLadrillo sólidoMateriales de construcción de paneles (1 pliegue de tablón)Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información
Scroll to top