Destornillador de punta recta pequeño

Ref.: 071534 010
Ver todas las versiones
SCRDR-SL-2,5X0,4MM

Descripción

SCRDR-SL-2,5X0,4MM
Destornillador de punta recta pequeño
con pinza para bolsillo
Acople cilíndrico continuo niquelado y mango monocomponente con imán
  • Acople cilíndrico robusto, niquelado y totalmente endurecido en acero al cromo vanadio
  • La pinza metálica para el bolsillo y el imán del mango garantizan que este destornillador pequeño esté siempre disponible
  • Buen manejo gracias al mango ergonómico de 1 componente con zona de giro rápido en la parte inferior
  • Los lados planos del mango evitan que se resbale
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

Un destornillador idóneo para aflojar conectores para cables, p. ej., clemas

Longitud de hoja

72 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.4 mm
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Longitud del mango

73 mm
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

1/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

2.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.549 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

14 mm
Más Información

Normas

DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,4 x 2,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

73 / 14 mm
Más Información
Scroll to top