Sargento de acero puro

Ref.: 0714674220
Ver todas las versiones
SCRCLMP-G-200X100MM-2K-GRP

Descripción

SCRCLMP-G-200X100MM-2K-GRP
Sargento de acero puro
con mango de 2 componentes
Para fijación versátil y elástica de piezas con el mango, eficaz y ergonómico

El mejor material para el trabajo

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes con alma dura y superficie exterior ergonómica y suave
  • Par de apriete elevado gracias al agarre óptimo que permite el material de sujeción externo suave y a los huecos para los dedos
  • El mejor agarre del material gracias al husillo de desplazamiento suave, con recubrimiento superficial, rosca trapezoidal y placa de sujeción templada, lisa y sin costuras
  • Las barras fija y deslizante, de acero templado forjado, permiten una fijación versátil y elástica

Versatilidad y durabilidad

  • Disponible en diferentes anchos de sujeción y voladizos, es adecuado para un amplio abanico de usos
  • Durabilidad excepcional gracias a los materiales de buena calidad y a su diseño sencillo

Anchura máxima de fijación

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Ancho de perfil

19.5 mm
Más Información

Voladizo

100 mm
Más Información

Grosor del perfil

9.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

919.500 g
Más Información
Scroll to top