Tapones roscados GPN 800

Ref.: 0598800452
Ver todas las versiones
SCRCAP-GPN800-M45X2-YELLOW

Descripción

SCRCAP-GPN800-M45X2-YELLOW
Tapones roscados GPN 800
Para rosca métrica
Polietileno (PE-HD), amarillo

Moleteado exterior antideslizante para una fácil instalación manual

Material

HDPE
Más Información

Altura interior

15 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Diámetro nominal

45 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

53 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 800
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.420 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Normas

GPN 800
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M45
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top