Tapones roscados GPN 800

Ref.: 059880010
Ver todas las versiones
SCRCAP-GPN800-M10-YELLOW

Descripción

SCRCAP-GPN800-M10-YELLOW
Tapones roscados GPN 800
Para rosca métrica
Polietileno (PE-HD), amarillo

Moleteado exterior antideslizante para una fácil instalación manual

Material

HDPE
Más Información

Altura interior

8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 800
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.494 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

GPN 800
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top