EAN | 4049557254296 |
Unidades de envasado | 50 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Altura interior | 14 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 100 °C |
Diámetro exterior | 32 mm |
Otro estándar | Tapas de rosca |
Altura | 16 mm |
Color | Amarillo |
Material | Polietileno de alta densidad |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |