Tapones roscados GPN 800

Ref.: 05988042
Ver todas las versiones
SCRCAP-GPN800-G2IN-YELLOW

Descripción

SCRCAP-GPN800-G2IN-YELLOW
Tapones roscados GPN 800
Para rosca de tubo (pulgada)
Polietileno (PE-HD), amarillo

Moleteado exterior antideslizante para una fácil instalación manual

Material

HDPE
Más Información

Altura interior

18 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Diámetro nominal

2 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Diámetro exterior

68 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 800
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.600 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

GPN 800
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G2
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top