Tornillo para esquinas de ventanas ASSY® 3.0 FES

Ref.: 0170585140
Ver todas las versiones
SCR-WNDWCRN-FES-AW30-(P2E)-8,5X140

Descripción

SCR-WNDWCRN-FES-AW30-(P2E)-8,5X140
Tornillo para esquinas de ventanas ASSY® 3.0 FES
Tornillo para esquinas de ventanas que se puede utilizar como único elemento de unión al atornillar marcos de madera.

Más del 8 % de ahorro en materiales

En las uniones de caja y espiga, los elementos se insertan uno dentro del otro. En las uniones con tornillos ASSY FES 3.0, se efectúa una junta a tope, lo cual supone un ahorro aproximado de un 8 % de materiales.

Mayor calidad y durabilidad

El tornillo ASSY FES 3.0 permite una producción rentable de piezas individuales, incluido el recubrimiento de maderas de grano final, lo que resulta en una mayor durabilidad sin daños por agua en las juntas transversales.

Optimización del proceso de producción, reducción de los gastos

ASSY FES 3.0 optimiza la producción. No se necesitan fresadoras para crear uniones de caja y espiga, ni compresión o tiempo de secado.

Unión fuerte

Gracias a la rosca asimétrica con paso variable y el revestimiento de plástico antifricción para reducir el par de apriete.

Primer sistema probado

Se ha probado el montaje de las esquinas de ventanas con ASSY FES 3.0 y es el primer sistema que recibe la certificación ift (informe de prueba n.º 12-002648, PR 12) según la directriz ift FE-08-1.


Adecuado para todos los tipos de madera


Diámetro del taladro: 6mm


Esta unión también se puede reforzar mediante tacos

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

8.7 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

85 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca doble
Más Información

Superficie

P2E
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

5.8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Longitud de la rosca bajo la cabeza

28 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

111 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Diámetro nominal

8.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Windows
Más Información

Forma de punta

Punta con contrarrosca
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.875 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera blandaMadera dura
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top