Surtido de tornillos, cabeza semirredonda aplanada, con collarín y hexágonos interiores

Ref.: 5964009801
Ver todas las versiones
SCR-SYSKO-RSD-ISO7380/2-A2-1000PCS

Descripción

SCR-SYSKO-RSD-ISO7380/2-A2-1000PCS
Surtido de tornillos, cabeza semirredonda aplanada, con collarín y hexágonos interiores
1.000 piezas
ISO 7380-2, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, en maletín de sistema 4.4.1

Tornillos con cabeza semirredonda aplanada, collarín y hexágono interior M4, M5, M6 y M8

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semicircular
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1000 Uds
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Código del sistema armonizado

731815620900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5150.000 g
Más Información

ISO

7380-2
Más Información

Normas

ISO 7380-2
Más Información
Scroll to top