Surtido de tornillos, cabeza semirredonda aplanada, con collarín y hexágonos interiores

Ref.: 5964425300
Ver todas las versiones

SCR-SYSKO-ISO7380/2-010.9-ZNBHL-1153PCS

Descripción

SCR-SYSKO-ISO7380/2-010.9-ZNBHL-1153PCS
Surtido de tornillos, cabeza semirredonda aplanada, con collarín y hexágonos interiores
1.153 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. ISO 7380-2
Acero, clase de resistencia 10.9, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Estos elementos de fijación zincados sin cromo (VI) con revestimiento de zinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de zinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • Sin corrosión de la superficie de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Ventajas:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos
Scroll to top