Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada DIN 7981 cincados

Ref.: 5964011500
Ver todas las versiones
SCR-STAP-ST-DIN7981-H2A2K-1600P-SYSK

Descripción

SCR-STAP-ST-DIN7981-H2A2K-1600P-SYSK
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada DIN 7981 cincados
1600 piezas en maletín de sistema 4.4.1, tornillos autorroscantes de cabeza alomada DIN 7981 forma C, impronta H en estrella, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Contenido: 1600 piezas

  • 100 tornillos autorroscantes 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

C
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1600 Uds
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4470.000 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información
Scroll to top