Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada

Ref.: 5964011701
Ver todas las versiones
SCR-STAP-SORT-ISO7051-H2-(A2K)-SYSKO

Descripción

SCR-STAP-SORT-ISO7051-H2-(A2K)-SYSKO
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada
1550 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. ISO 7051
Acero cincado, pasivado en azul (A2K), con cabeza rebajada H

Surtido de 1550 piezas

  • 100 tornillos autorroscantes 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
  • 50 tornillos autorroscantes 4,8 x 32

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1550 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3576.000 g
Más Información

ISO

7051
Más Información

Normas

ISO 7051
Más Información
Scroll to top