Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada

Ref.: 5964011601
Ver todas las versiones
SCR-STAP-SORT-ISO7050-H2-(A2K)-SYSKO

Descripción

SCR-STAP-SORT-ISO7050-H2-(A2K)-SYSKO
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada
1400 piezas en maletín de sistema 4.4.1.
ISO 7050, acero cincado, pasivado azul (A2K), impronta de estrella

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1400 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3174.000 g
Más Información

ISO

7050
Más Información

Normas

ISO 7050
Más Información
Scroll to top