Surtido de tornillos rosca chapa, cabeza alomada con collarín Delta Seal negro

Ref.: 5964013401
Ver todas las versiones
SCR-STAP-SET-W.FLG-H2-DSS-1500P-SYSK

Descripción

SCR-STAP-SET-W.FLG-H2-DSS-1500P-SYSK
Surtido de tornillos rosca chapa, cabeza alomada con collarín Delta Seal negro
1500 piezas en el maletín del sistema 4.4.1, tornillo rosca chapa con collarín, impronta en cruz H, Delta Seal en acero galvanizado en negro

Contenido: 1500 piezas

  • 100 tornillos rosca chapa 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
  • 50 tornillos rosca chapa 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm
  • 100 tornillos rosca chapa 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
  • 50 tornillos rosca chapa 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
  • 100 tornillos rosca chapa 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
  • 50 tornillos rosca chapa 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

DSS
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

C
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1500 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4760.000 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información
Scroll to top