Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada

Ref.: 5964011101
Ver todas las versiones
SCR-STAP-SET-PANHD-AW-A2K-1603P-SYSK

Descripción

SCR-STAP-SET-PANHD-AW-A2K-1603P-SYSK
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada
1603 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Acero cincado, pasivado en azul (A2K), impronta AW

Contenido: 1603 piezas

  • 100 tornillos autorroscantes 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
  • 1 punta AW10 / AW20 / AW25

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

C
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1603 Uds
Más Información

Otro estándar

WN 111
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3642.000 g
Más Información

Normas

WN 111
Más Información
Scroll to top