Surtido de tornillos para aglomerado WÜPOFAST® con cabeza avellanada

Ref.: 5964059000
Ver todas las versiones
SCR-SORT-WO-CS-(A2K)-W.CAP-SYSKO

Descripción

SCR-SORT-WO-CS-(A2K)-W.CAP-SYSKO
Surtido de tornillos para aglomerado WÜPOFAST® con cabeza avellanada
1925 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Acero cincado, pasivado azul (A2K), con orificio de acceso y tapas de protección

Surtido de 1925 piezas

  • 200 tornillos para aglomerado 4,5 x 25 mm
  • 150 tornillos para aglomerado 4,5 x 30 mm
  • 100 tornillos para aglomerado 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm
  • 75 tornillos para aglomerado 4,5 x 50 mm
  • 400 tapas de protección, blanco
  • 200 tapas de protección, marrón
  • 200 tapas de protección, marrón oscuro
  • 200 tapas de protección, marrón claro
  • 200 tapas de protección, negro

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1925 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2757.000 g
Más Información
Scroll to top