SCR-SET-ISO402640274028-45H-SYSKO Surtido de prisioneros 540 piezas en maletín de sistema 4.4.1 Acero común 45H
Prisioneros M5, M6 y M8
DIN EN ISO 4026 con hexágono interior y cono truncado (antes DIN 913)
DIN EN ISO 4027 con hexágono interior y punta aplanada (antes DIN 914)
DIN EN ISO 4028 con hexágono interior y punta (antes DIN 915)
La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV
Los prisioneros de acero están diseñados para el uso bajo fuerza de compresión únicamente (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los prisioneros de acero son, por tanto, extremadamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.
https://www.wurth.es/scr-set-iso402640274028-45h-sysko535319SCR-SET-ISO402640274028-45H-SYSKOSCR-SET-ISO402640274028-45H-SYSKO<br>Surtido de prisioneros<br>540 piezas en maletín de sistema 4.4.1<br>Acero común 45H<br><ul><li>Prisioneros M5, M6 y M8</li><li>DIN EN ISO 4026 con hexágono interior y cono truncado (antes DIN 913)</li><li>DIN EN ISO 4027 con hexágono interior y punta aplanada (antes DIN 914)</li><li>DIN EN ISO 4028 con hexágono interior y punta (antes DIN 915)</li></ul><br><P>La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV</P><br/><P></P><br/><P>Los prisioneros de acero están diseñados para el uso bajo fuerza de compresión únicamente (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los prisioneros de acero son, por tanto, extremadamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23471115.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/23471115.jpg/Herramientas manuales2024-02-16T20:27:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!