Surtido de tornillos para tacos y tacos de nailon ASSY®-D/ZEBRA Shark WZ-X®

Ref.: 5964015101
Ver todas las versiones
DWL-(SHARK PRO)-(W.ASSY D)-SYSKO-1000PCS

Descripción

DWL-(SHARK PRO)-(W.ASSY D)-SYSKO-1000PCS
Surtido de tornillos para tacos y tacos de nailon ASSY®-D/ZEBRA Shark WZ-X®
1000 piezas en el maletín del sistema
Acero cincado, pasivado en azul (A2K), impronta AW.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1000 Uds
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoFijaciones interioresFijación eléctricaMueblesSanitaryTejadoUniversal
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2347.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información
Scroll to top