Tornillo para tacosASSY® D

Ref.: 0153024502
Ver todas las versiones
SCR-PANHD-WO-RW20-(A2K)-4,5X35/29

Descripción

SCR-PANHD-WO-RW20-(A2K)-4,5X35/29
Tornillo para tacos
ASSY® D
Cabeza alomada, sin punta de perforación
Para su uso con tacos de plástico

Tornillo sin punta de perforación, contrarrosca o rosca de anillo

Mayor capacidad de carga del anclaje

Hueco RW:

  • Transmisión óptima de potencia
  • Excelente ajuste hermético
  • El tornillo se coloca de forma segura
  • No se produce oscilación

Rosca asimétrica

Par de atornillado bajo, fuerza de giro alta


Tornillo para:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Anclaje ZEBRA Shark

  • Taco de encastre para cartón yeso W-PL

  • Taco para placa de yeso W-GS

  • Anclaje para construcción ligera W-KL

  • Taco aislante SHARK ISO

  • Fijación de taco para hormigón celular W-GB


Tornillo para aglomerado universal


Muebles, rodapiés, revestimientos, construcción de elementos, etc.



El acero cincado ASSY-D puede utilizarse en zonas interiores secas


90,1

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

29 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

EspigaHerrajePlaca de metal, maderaUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

20 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Accesorio adicional

Espiga
Más Información

Altura de la cabeza

3.00 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

29 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.070 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

EspigaLVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top