SCR-PANHD-ISO1580-A4-SL-M6X10

Ref.: 51110610
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-ISO1580-A4-SL-M6X10

Descripción

SCR-PANHD-ISO1580-A4-SL-M6X10

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.4 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815520900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.099 g
Más Información

ISO

1580
Más Información

Normas

ISO 1580
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

51110610
Scroll to top