SCR/NUT-HEX-SYSKO-WSH-CS-A2-1350PCS Surtido de tornillos de cabeza avellanada/tuercas hexagonales/arandelas 1.350 piezas Tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642/tuercas hexagonales ISO 4032/arandelas blocantes ISO 7089, acero inoxidable A2 en maletín del sistema 4.4.1
Tornillos de cabeza avellanada con arandelas y tuercas: M4, M5, M6 y M8
https://www.wurth.es/scr-nut-hex-sysko-wsh-cs-a2-1350pcs-15964010001SCR/NUT-HEX-SYSKO-WSH-CS-A2-1350PCSSCR/NUT-HEX-SYSKO-WSH-CS-A2-1350PCS<br>Surtido de tornillos de cabeza avellanada/tuercas hexagonales/arandelas<br>1.350 piezas<br>Tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642/tuercas hexagonales ISO 4032/arandelas blocantes ISO 7089, acero inoxidable A2 en maletín del sistema 4.4.1<br><p class="level1">Tornillos de cabeza avellanada con arandelas y tuercas: M4, M5, M6 y M8</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15342260.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15342260.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Elementos de unión, surtidos, mixto/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Elementos de unión, surtidos, mixto/Surtido de tuercas y pernos2024-02-16T20:27:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!