Tornillo moleteado

Ref.: 5099306008
Ver todas las versiones
SCR-KNRL-ET-M8X26X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-KNRL-ET-M8X26X20
Tornillo moleteado
De poliamida
Con moleteado antideslizante y perno roscado moldeado para cargas elevadas

Material

PA reforzado
Más Información

Longitud del vástago

8.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la empuñadura

26 mm
Más Información

Altura total

18 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Altura de empuñadura

9.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.690 g
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top