Tornillos de hombro, cabeza de tornillo, pulgadas

Ref.: 7061314050
SCR-HX-SOC-SHLDR-(18-8)-1/4X1/2

Descripción

SCR-HX-SOC-SHLDR-(18-8)-1/4X1/2
Tornillos de hombro, cabeza de tornillo, pulgadas
ASME B18.3, acero inoxidable 18-8 sin recubrimiento

1 pulgada (") = 25,4 mm

Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 3A (para rosca exterior)

ASME

ASME B18.3
Más Información

Material

18-8
Más Información

Altura de la cabeza

0.188 in
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

1/2 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Estándar imperial

Sí
Más Información

Diámetro de la cabeza

0.375 in
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

24
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Accionamiento interno

HS3/32 pulgadas
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.122 g
Más Información

Diámetro del vástago

0.2480 in
Más Información

Normas

ASME B18.3
Más Información
Scroll to top