Tornillo hexagonal, tipo S/A4: instalación por inserción directa

Ref.: 0904808020
Ver todas las versiones
SCR-HEX-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT

Descripción

SCR-HEX-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT
Tornillo hexagonal, tipo S/A4: instalación por inserción directa
Acero inoxidable DIN 933 A4, con arandela, según DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acero inoxidable A4
Para usar con anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG/A4

Los tornillos hexagonales, los tornillos avellanados, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011.


02,8

Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta

7 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

SA
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Altura de accesorio máxima para montaje del agujero pasante

10/20/30 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Código del sistema armonizado

731814100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.300 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información
Scroll to top