Surtido de pernos hexagonales con rosca hasta la cabeza

Ref.: 5964009600
Ver todas las versiones

SCR-HEX-SET-ISO4017-A2-685PCS-SYSKO

Descripción

SCR-HEX-SET-ISO4017-A2-685PCS-SYSKO
Surtido de pernos hexagonales con rosca hasta la cabeza
685 piezas
ISO 4017, acero inoxidable A2-70, común en maletín de sistema 4.4.1

Pernos hexagonales con rosca hasta la cabeza

  • M6 x 12-25 mm
  • M8 x 16-30 mm
  • M10 x 20-40 mm

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

685 Uds
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Código del sistema armonizado

731815750900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5962.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información
Scroll to top