Perno hexagonal con vástago

Ref.: 0077524180
Ver todas las versiones

SCR-HEX-NUT-DIN601-4.8U-WS36-HDG-M24X180

Descripción

SCR-HEX-NUT-DIN601-4.8U-WS36-HDG-M24X180
Perno hexagonal con vástago
DIN 601, acero 4.8U, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)

DIN 601 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4016. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas) | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados | Clase de resistencia 4.8 añadida.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

601
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Altura de la cabeza

15 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

343 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

45.5 kN
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

91.1 kN
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

854.600 g
Más Información

Normas

DIN 601
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

45,5-91,1 kN
Más Información
Scroll to top