Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN

Ref.: 0263120240
Ver todas las versiones

SCR-HEX-MBN10105-C-DBL-10.9-M20X1,5X240

Descripción

SCR-HEX-MBN10105-C-DBL-10.9-M20X1,5X240
Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN
MBN 10105, acero, clase de resistencia 10.9, a partir de M12 con rosca fina. Recubrimiento de láminas de cinc plateadas de acuerdo con DBL 9440.40 (forma C ≙ rosca parcial)

Protección de superficies

Según DBL 9440.40 [revestimiento de lámina de cinc en plateado con lubricación integrada en la junta, libre de Cr (VI)] > VDA 235 - 104.42

Resistencia a la corrosión

  • ≤ M8 - aproximadamente 480 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.
  • ≥ M10 - aproximadamente 720 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.

Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje.

En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una fijación, el diseñador debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y los revestimientos si fuesen necesarios como las condiciones ambientales durante el funcionamiento para elegir el revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Coeficiente de fricción

μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)


Los tornillos de cabeza embridada reducen el riesgo de pérdida de tensión previa al ajustar las superficies de contacto. La presión de superficie que se genera en la cabeza del tornillo durante el apriete es baja en comparación con la de las cabezas hexagonales convencionales (sin brida), ya que la fuerza se distribuye en una mayor superficie de contacto.



Ventajas:


  • Se requieren menos ajustes, ya que se deben conectar menos piezas que en las conexiones mediante arandelas.

  • Cuando la arandela cóncava ejerce presión sobre la superficie de contacto, se incrementa la elasticidad de la conexión, de manera que los movimientos de ajuste/fluencia que tienen lugar se contrarrestan y se previene de forma general la pérdida de tensión previa


Tuercas correspondientes


Tuerca hexagonal con brida y pieza de sujeción MBN 13032 Acero 10, revestimiento de láminas de zinc, número de artículo: 026391...

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

42.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Diámetro de la brida

42.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

17.1 mm
Más Información

Superficie

DBL
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

MBN 10105
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Normas

MBN 10105
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información
Scroll to top